BS-87 ステンフラッシュ丁番 BIDOOR(ビドー) 56291244

BS-87 ステンフラッシュ丁番 BIDOOR(ビドー) 56291244
BS-87 ステンフラッシュ丁番 BIDOOR(ビドー) 56291244

ステンフラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)長さ(mm)64注文コード56291244品番BS-87
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(mm)64付属品2.7×16皿+ビスサイズ64mm板厚(mm)0.8仕上銅色(ブロンズ)材質SUS304横(mm)38ねじ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする