曜日別特売
BF-161 厚口フラッシュ丁番 BIDOOR(ビドー) 56291418

BF-161 厚口フラッシュ丁番 BIDOOR(ビドー) 56291418
BF-161 厚口フラッシュ丁番 BIDOOR(ビドー) 56291418

厚口フラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)長さ(mm)64注文コード56291418品番BF-161
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
長さ(mm)64材質サイズ64mm板厚(mm)0.8仕上ブラウン横(mm)49.5ねじ穴数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする