色ライトグリーン
仕様組立完成品・ソフトクッション付・アルミフレーム
質量(kg)約3.7
タイプ背付
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5〜50.5×65.5〜75.5
高さ調節5段階調整(2.5cm間隔)
主材質(座面・背もたれ・調節部樹脂)PE、(座面背面クッション)EVA、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(先ゴム)TPR、(連結樹脂)ナイロン、(本体フレーム)アルミ、(ねじ・ワッシャー)ステンレス
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×21×76.5
座面高(cm)35〜45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×30.5