※取付例

SR-100A 自転車用サイドバッグホルダー 昭和インダストリーズ 56293852 SR-100A 自転車用サイドバッグホルダー 昭和インダストリーズ 56293852

自転車用サイドバッグホルダー

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56293852 品番SR-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。
リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。
左右どちら側でも装着可能。
荷物固定用のゴムバンド付き。
付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。

付属品ゴムバンド 材質スチール ブラック 質量(g)860 最大積載荷重(kg)5 積載可能寸法(mm)400×300×150
注意
※リアキャリアのステー(脚)がΦ8mmまでのクロスバイクおよびシティーサイクルに対応
※リアキャリアは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56293852
2024-06-30
用途:
画材、キャンバスの運搬
農・林・水産業

取付には苦戦しましたが、F20キャンバス積載が可能で重宝しております

対象商品:
56293852
2022-11-16
用途:
自転車での荷物運搬
その他業種

写真はリアキャリア写っていますが、製品にはリアキャリアはついていません。
ややこしいので、リアキャリアは別である旨は明記しとくべきでしょう。
(もしくは、トップの画像はこれ単独で写すとか)

これ単独で0.86kgはちょっと重いです。
もしリアキャリアを購入すると合わせて1.5kg追加されることになり、せっかくのクロスバイクの軽さが活かせません。

以上の不満点があったので、私は返品しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。
サイトの表記を修正致します。

対象商品:
56293852
2020-09-20
用途:
製品説明目的の通り
OKメンテナンス 様

ある程度の重量のバッグも付属のバンドで問題なく取り付けられた。
ただその付属のゴムバンドの劣化が早すぎる。数か月使用した時点でゴムが切れてしまった。これに関しては粗悪品にあたると思うので、それが非常に残念。

3人が参考にしています
対象商品:
56293852
2019-05-30
用途:
息子の通学用自転車のカバン置きとして利用

高校生の息子が通学に自転車を利用しています。真面目な息子は教科書類を毎日持って通学するため、通学カバン(リュック)が非常に重い状態です。そのカバンを背負って自転車に乗るため、苦労しておりました。そのカバンを自転車に固定するために購入しました。

商品は想像していたものよりもしっかり作られておりました。また、取り付け金具も良く出来たもので、自転車にしっかり固定できました。使用していない時に、簡単に固定できる工夫があると嬉しかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする