プロテクタ安全ブロック 10m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56295618 品番3590556J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大型のハンドルと頑丈かつ軽量な樹脂ハウジングにより現場間の移動が簡単に出来ます。
リザーブライフラインシステムにより、最大長で使用しているときに墜落が起こっても、衝撃を効果的に吸収します。
ステンレスと亜鉛鋼を採用し、苛酷な環境でも腐食しづらい構造です。
作業者と装備重量の合計が140kgの重さまで対応できます。
スイベル付きフックにより、アンカー側もハーネス側もねじれない構造です。

ワイヤー長さ(m)10 トラスコ品番835-7746 寸法(mm)572(アンカーからフックまで)×249×117 質量(kg)6.3 規格安全帯構造指針適合 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.8 最大許容荷重(N)1373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする