ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)10 注文コード56297325 品番HDM100-001GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はケーブル長・色・RoHS指令など13種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)10 仕様OPCP袋パッケージ 直径(Φmm)約8(ケーブル) コネクタ形状HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス 機能ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応 プラグ金メッキ 保証期間1年間 生産国中国 ケーブル外径(Φmm)7.3 シールド3重シールド アズワン品番64-6230-44 伝送速度(Gbps)- 対応解像度4K対応/FullHD(1080p)対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード コネクタサイズW約19.6×H約11.6×D約46.7mm 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする