ケーブル長(m)15
仕様OPCP袋パッケージ
色金
直径(Φmm)約8.5(ケーブル)
コネクタ形状HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
機能ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
プラグ金メッキ
保証期間1年間
生産国中国
ケーブル外径(Φmm)8.8
シールド3重シールド
アズワン品番64-6230-49
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)-
対応解像度4K対応/FullHD(1080p)対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
コネクタサイズW約19.6×H約11.6×D約46.7mm
変換タイプオス-オス