ケーブル長(m)5
仕様OPCP袋パッケージ
色黒
直径(Φmm)約6(ケーブル)
コネクタ形状HDMIタイプAオス-HDMIタイプAオス
機能ARC/HEC/3D対応/Deepcolor対応
プラグ金メッキ
保証期間1年間
生産国中国
ケーブル外径(Φmm)7.3
シールド3重シールド
アズワン品番64-6229-81
伝送速度(Gbps)-
対応解像度4K対応/FullHD(1080p)対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
コネクタサイズW約19.7×H約11.5×D約43.3mm
変換タイプオス-オス