ホーリック
ホーリックの PCアクセサリー
ホーリックの ケーブル
ホーリックの HDMIケーブル
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
ケーブル長(m)
2
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
56297465
品番
HDM20-065BK-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
色
黒
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
ARC/HEC/HDR/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
Full HD(1080p)対応/4K 60fps対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス