シリコーンオイル KF96

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×10缶)
危険物の類別指定可燃物
引火点(℃)260以上
比重0.950(25℃)
内容量1箱(1kg×10缶)注文コード56298515品番KF96-20CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。

比重0.950(25℃)引火点(℃)260以上粘度20(25℃)絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm)揮発分4.0%以下外観無色透明液体流動点(℃)-60以下誘電正接 50Hz0.0001以下屈折率1.400(25℃)誘電率2.70(50Hz)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数0.57表面張力(mN/m)20.6(25℃)体積抵抗率(Ω・m)1T以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56298506
2022-06-06
用途: 実験用液圧システムの作動流体
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

実験用液圧システムの作動流体として、安定して使用することができた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする