画像準備中

熱収縮チューブ ST-HT 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード56299075 品番ST-100HT(0.75)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

STシリーズは、加熱により簡単に内径が約1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性、耐候性、電気特性などをひつようとする個所の被覆に使用されています。

無色半透明 長さ(m)1 特性耐熱・耐寒性、耐候性、電気特性 使用温度範囲(℃)-50〜+200 規格UL-224 E49996(S) 収縮前内径(Φmm)16.0-18.2 伸び(%)350 引張強度(MPa)5.4 密度(g/cm3)1.3 硬さ(デュロメータA)65 収縮温度170℃以上 収縮率(%)約40(径方向) 誘電正接 50Hz0.017 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 誘電率4.3(50Hz) 引裂き強度(kN/m)24.5 体積抵抗率(Ω・m)2×1012 収縮後内径(Φmm)9.0-10.7 収縮後肉厚(mm)0.6-1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする