ストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56299574 品番 MV925NOR1549ストレート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。
ランスはステンレス(SUS304)を使用

ノズル長(mm)700 サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min)25 ノズル1549 耐熱温度(℃)150 耐圧力(MPa)31 噴射角度15
注意
※長さは全長ではなくランス(ノズル)長です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56299583
2023-05-11
用途:
機械のメンテナンス

同じ様なガンが安く売っていますが比べ様も無い位
しっかりした作りで金額的にも大変助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする