REAL10-150-A73L サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 REAL1 SMC 56299966

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 REAL1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 シリンダ内径(Φmm)10 注文コード56299966 品番REAL10-150-A73L
参考基準価格(税別)¥50,490 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はストローク・シリンダ内径78種類から選べます 他の種類を見る

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)150 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする