酸化銀ボタン電池 SR44

(134件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56300877 品番 SR44
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。

タイプSR44(酸化銀) 用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
注意
電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は、幼児の手の届かない所に置く。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
※充電・ショート・分解・加熱・火中投下禁止。
※電池のアルカリ液が目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やけがなどのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯・保管しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、破裂のおそれがある。
※(+)(-)を正しく入れる。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※使い切った電池は、すぐに機器から取り出す。
※電池に直接はんだ付けしない。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※電池を水などで濡らさない。
※廃棄や保管する場合はテ-プなどで端子部を絶縁する。
※この電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁して、お近くの電気店、時計店、カメラ店、補聴器 店などにある「ボタン電池回収缶」に入れてください。
※背面の刻印にSR44とSR1154の2種類がありますが、いずれも仕様が同じです。ご安心してお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:4650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
デジタルノギス、テスターなどの機器

酸化銀ボタン電池で5個入ってこの値段は安いと思う。わりかしボタン電池は使うのでいい。

2026-03-05
用途:
リモコン等
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのボタン・コイン電池は、いろいろな種類購入していますが、当たりハズレがあるようです。。取付前に電圧図り不良の時は、5個入りの場合残りの物を梱包紙に小さな穴を開け測定し不良を確認し返品経験あります。寿命も短く感じます。不満ですが、価格がとても魅力で、満足度は 普通 にしました。

2026-02-27
用途:
備品の電池

個包装で配りやすくよく購入しています。モノタロウオリジナルは注文番号が書いてあるので、発注するのにも大変便利です。

2026-02-24
用途:
測定用ノギスの電池
製造業

各職場でノギスを多く使用しており、なくなるタイミングも重なりやすいのですが、急ぎの注文にも素早く対応していただけるのでとても助かっています。

2026-03-19
用途:
替え電池

とりあえずまとめて購入したい中にボタン電池があったので購入。問題ありません

2025-12-17
用途:
ゲージ等の電池交換

液漏れも起こすことがなく、価格も安価なため、ずっと使用しています。
問題が起きたことがないため、これからも使い続けます。

2026-03-19
用途:
ノギス保全パーツ
製造業

特に問題なくノギス電池として使用できました。必要あればまた注文しようと思います。

2025-09-03
用途:
測定器具

電池の減りは少し早いようなきがしますが、安くてたくさん入っているので重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする