オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 産業用ロボット
オリエンタルモーターの 電動アクチュエータ
オリエンタルモーターの スライダータイプ
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
700
リード(mm)
6
ドライバ種類
位置決め機能内蔵タイプ
注文コード
56301447
品番
EAS6X-E070-AZMKD-1
参考基準価格(税別)
¥143,100
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・ドライバ種類
など
1632
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAS6
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付
テーブルタイプ
X
リード(mm)
6
ストローク(mm)
700
モーター
AZ
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
ドライバ種類
位置決め機能内蔵タイプ
ケーブル長(m)
1