紙エプロン 業務用

(22件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 56305612 品番 M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨ての紙製エプロンです。二つ折りでパックした白無地タイプ。

サイズM 寸法(cm)47×63 寸法(mm)470×630 用途焼肉屋・ラーメン屋・うどん屋など飲食業に。 材質パルプ
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※ご使用後は使い回して使用するのはお止めください。
※紙製品です。火気の近くなどに置かないようにしてください。
※原料パルプは植林木と丸太を材木にする際、発生する廃材を主原料として作られておりますので、まれに黒または褐色の点がある場合がありますが品質には問題がありません。
※Lサイズには腰ひもが付いています(S、Mサイズには腰ひもは付いていません。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56305612 M 50874644 - SWAN 紙エプロン SWAN SWAN 紙エプロン SWAN 1パック(50枚) 769 税込846 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56305603
2026-01-05
用途:
レストランでの使用
Real合同会社 様 (飲食業)

男性、女性問わずに使えます。
サイズは、Sサイズで十分かもしれません。

対象商品:
56305603
2026-01-27
用途:
外食
その他業種

安価で良い。2つ折りなので、バッグに入らず、折り畳むのがめんどうである。

2025-06-17
用途:
食事の時
サービス業

お弁当を車内で食べる時、Yシャツにシミ対策として購入してみました。
Sサイズを購入したが十分すぎるサイズ感で良かった。ただ折りたたまれてない状態で届くので、携帯するために四つ折りにするのが多少手間かもしれません。

2025-05-07
用途:
作業日の外食するレストラン内での食事時

実はまだ家にある在庫のエプロンを使っているため未使用なのです。けれどこのものはこれまでのものに比し十二分に大きく立派に用途を果たすことでしょう。

対象商品:
56305603
2024-07-11
用途:
軽作業時の汚れ防止に使用しています
卸売・小売業

通常の紙製の使い捨てエプロンで、衣類の汚れ防止に使用しています。

1人が参考にしています
2023-11-06
用途:
らーめん店
飲食業

味噌らーめん店で利用しております。
満遍なく大きくお客様も満足しておられます。
使用済みも油を良く吸収するので掃除にも重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
56305603
2023-09-27
用途:
食事の際
飲食業

とても使いやすいです。
もっとお客様も満足して頂いています。

対象商品:
56305603
2023-04-27
用途:
カレー南蛮用に使ってます
有限会社 西鶴間 増田屋 様 (飲食業)

使い勝手が良く、コスパ良いです!!おすすめです!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする