ステンレス折りたたみ3段ワゴン

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56305716 品番 SG-55-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ワンアクションで開閉可能で収納しやすく、狭い場所でも便利です。
車輪も大きく、床を汚さない車輪を使用し使用環境にマッチします。

段数3 仕様自立収納可能、棚間有効300m/m 寸法(幅W×高さH)(mm)(折り畳み時)220×1035 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×455×890 仕上鏡面仕上 大きさ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56305716
2022-02-10
用途:
クリーンルーム内の作業台車として使用
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

クリーンルーム内のスペースに余裕が無い為、未使用時には折り畳んで
置けるのが重宝しています。 折り畳み式ですが開いた時の強度に
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする