金沢車輌
金沢車輌の 厨房機器・設備・調理機械
金沢車輌の 搬送機器類
金沢車輌の キッチンワゴン/サービスワゴン
ステンレスサイドワゴン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56305768
品番
NSH-11E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シンプルな二段式ステンレスワゴンです。
厨房内の物置やサイドテーブルとしても利用でき、移動も出来るので邪魔になりません。
段数
2
材質
ステンレス
車輪径(Φmm)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×350×750
大きさ
小
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません