山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56306723
品番
DB14H521S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H5205-5240)
質量(kg)
0.23
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□42
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.036
許容スラスト荷重(N)
10
最大静止トルク(N・m)
0.265
モータ長(mm)
33
許容ラジアル荷重(N)
30