山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H5210-5210)
注文コード
56306757
品番
DB14H524D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H5210-5210)
質量(kg)
0.37
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□42
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.074
許容スラスト荷重(N)
10
最大静止トルク(N・m)
0.51
モータ長(mm)
48
許容ラジアル荷重(N)
30