山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56306784
品番
DB16S144S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1424-5241)
質量(kg)
0.38
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□42
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.089
許容スラスト荷重(N)
10
最大静止トルク(N・m)
0.48
モータ長(mm)
48
許容ラジアル荷重(N)
20