山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H6703-5040)
注文コード
56306802
品番
DB16H673S
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H6703-5040)
質量(kg)
0.5
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□50
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.118
許容スラスト荷重(N)
15
最大静止トルク(N・m)
0.49
モータ長(mm)
51.3
許容ラジアル荷重(N)
99