山洋電気
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H7123-5740)
注文コード
56306836
品番
DB16H713S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H7123-5740)
質量(kg)
0.65
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□56
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.21
許容スラスト荷重(N)
15
最大静止トルク(N・m)
1
モータ長(mm)
53.8
許容ラジアル荷重(N)
71