山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56306872
品番
DB16H783S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(103H7823-5740)、モータ用コネクタ付ケーブル(4837961-1)
質量(kg)
1.34
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□60
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.84
許容スラスト荷重(N)
20
最大静止トルク(N・m)
2.7
モータ長(mm)
85.8
許容ラジアル荷重(N)
95