山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56306888
品番
DB16S161S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1601-5240)
質量(kg)
0.55
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□60
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.24
許容スラスト荷重(N)
15
最大静止トルク(N・m)
0.69
モータ長(mm)
42
許容ラジアル荷重(N)
78