2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シャフト片軸 最大静止トルク(N・m)0.2以上(2相励磁時) 注文コード56306958 品番SH1421-0441
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はシャフト・最大静止トルクなど5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.24 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 巻線抵抗(Ω/相)2.7 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□42 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.044 最大静止トルク(N・m)0.2以上(2相励磁時) モータ長(mm)33 インダクタンス(mH/相)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする