2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56307012 品番 SH2281-5771
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)0.11 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 巻線抵抗(Ω/相)2.6 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□28 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.01 最大静止トルク(N・m)0.07以上(2相励磁時) モータ長(mm)32 インダクタンス(mH/相)1.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする