山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307046
品番
103H5208-5240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
質量(kg)
0.29
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1
巻線抵抗(Ω/相)
4.1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□42
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.056
最大静止トルク(N・m)
0.39以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
39
インダクタンス(mH/相)
9.5