山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307107
品番
103H6703-5040
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
0.8
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□50
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.118
最大静止トルク(N・m)
0.49以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
51.3
インダクタンス(mH/相)
3.2