山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307134
品番
103H7126-5740
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.98
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト径(Φmm)
6.35
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□56
軸の厚さ(mm)
5.8
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.36
最大静止トルク(N・m)
1.6以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
75.8
インダクタンス(mH/相)
9.1