山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
シャフト
両軸
最大静止トルク(N・m)
0.37以上(2相励磁時)
注文コード
56307213
品番
103H5210-0410
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
シャフト・最大静止トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.37
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1.2
巻線抵抗(Ω/相)
3.3
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□42
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.074
最大静止トルク(N・m)
0.37以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
48
インダクタンス(mH/相)
3.4