山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56307256
品番
103H7121-5710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
質量(kg)
0.47
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト径(Φmm)
6.35
シャフト
両軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
1.1
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□56
軸の厚さ(mm)
5.8
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.1
最大静止トルク(N・m)
0.55以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
41.8
インダクタンス(mH/相)
3.7