山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307308
品番
SH2141-5541
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.03
種類
ステッピングモーター
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
0.3
巻線抵抗(Ω/相)
21
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□14
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.00058
最大静止トルク(N・m)
0.0065以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
30
インダクタンス(mH/相)
4.2