2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
87日以内出荷返品不可 87日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大静止トルク(N・m)0.083以上(2相励磁時) 注文コード56307353 品番SS2421-5041
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は最大静止トルクなど2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.07 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)1 巻線抵抗(Ω/相)3.5 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□42 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.015 最大静止トルク(N・m)0.083以上(2相励磁時) モータ長(mm)11.6 インダクタンス(mH/相)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする