2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56307432 品番 103H7822-0440
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
質量(kg)0.77 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.8 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□60 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.4 最大静止トルク(N・m)1.17以上(2相励磁時) モータ長(mm)53.8 インダクタンス(mH/相)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする