山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307448
品番
SH1602-0440
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
質量(kg)
0.8
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト径(Φmm)
6.35(0〜-0.0013)
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
1.8
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□60
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.4
最大静止トルク(N・m)
1.1以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
54
インダクタンス(mH/相)
3.5