2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56307475 品番 SH2861-0441
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)1.75 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)2.3 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□86 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))1.48 最大静止トルク(N・m)2.5以上(2相励磁時) モータ長(mm)66 インダクタンス(mH/相)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする