山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307493
品番
SH2863-0441
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
4
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□86
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
4.5
最大静止トルク(N・m)
6.7以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
127
インダクタンス(mH/相)
17