山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
5層ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
108日以内出荷
返品不可
108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56307545
品番
SH5285-7241
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□28
最大静止トルク(N・m)
0.078以上(4相励磁時)
モータ長(mm)
51.5