画像準備中

5層ステッピングシステム セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 減速比3.6 許容トルク(N・m)0.1 注文コード56307712 品番FDF521S-GX3.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は減速比・許容トルクなど10種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(SH5281-72GXA4)、ドライバ(FS1D140P10) 減速比3.6 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 シャフト片軸 電源五相 許容トルク(N・m)0.1 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.2 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 適合ギヤヘッド28mm ドライバ種類フル/ハーフステップ モータ長(mm)61.5 バックラッシュ2°以下 モデルスパーギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする