セット内容モータ(SH5281-72HXM4)、ドライバ(FS1D140P10)
減速比100
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
シャフト片軸
電源五相
許容トルク(N・m)2、(瞬時許容)3.6
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.0072
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
適合ギヤヘッド33mm
ドライバ種類フル/ハーフステップ
モータ長(mm)70.7
モデルハーモニックギヤ付モデル