※AC入力
山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
5層ステッピングシステム セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
注文コード
56307773
品番
FDF525S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,500
この商品は
減速比・許容トルク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(SH5285-7241)、ドライバ(FS1D140P10)
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)64×37×56
シャフト
片軸
電源
五相
端末仕様
リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□28
ドライバ種類
フル/ハーフステップ
最大静止トルク(N・m)
0.078以上
モータ長(mm)
51.5
モデル
標準モデル