山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
5層ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307807
品番
SL5421-72XB41
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
装置を小型化。
モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。
業界トップの最大推力450Nを実現しました。
業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途
半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など
ストローク(mm)
50
ブレーキ
付き、(保持力)370N
質量(kg)
0.8
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
五相
分解能(mm)
0.004
定格電流(A/相)
0.75
サイズ(mm)
□42
最大許容推力(N)
370
位置決め精度(mm)
±0.02
ロストモーション(mm)
0.1
最高速度(mm/s)
48
注意
※2010年6月9日現在。ボールねじを内蔵した同サイズのステッピングモータとして。メーカー調べ。
※ストローク長は型番:SL5601-82XB41,SL5601-8241 の場合。