セット内容モータ(PBM423FXK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m)
減速比-
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜115
サイズ(mm)□42
適合ギヤヘッド42mm
モータ長(mm)55.9
瞬時最大出力トルク(N・m)0.35
モデル標準モデル