クローズドループステッピングシステム セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜115 減速比3.6 セット内容モータ(PBM603FGAK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A:1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし1m) 注文コード56307956 品番PBA1R603-C3.6
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は電源電圧・減速比・セット内容など39種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(PBM603FGAK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A:1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし1m) 減速比3.6 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 電源交流 許容トルク(N・m)1.25 許容回転数(min-1[r.p.m])500 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100〜115 サイズ(mm)□60 適合ギヤヘッド60mm モータ長(mm)114.3 バックラッシュ0.55°以下 モデル低バックラッシュギヤ付モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする