セット内容モータ(PBM861FXK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A:1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし1m)
減速比-
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200〜230
サイズ(mm)□86
適合ギヤヘッド85.5mm
モータ長(mm)79.5
瞬時最大出力トルク(N・m)3.1
モデル標準モデル