クローズドループステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 瞬時最大出力トルク(N・m)6.1 注文コード56308227 品番PBA2R862
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルクなど21種類から選べます 他の種類を見る
セット内容モータ(PBM862FXK30-M)、ドライバ(PB4A002R301)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200〜230 サイズ(mm)□86 適合ギヤヘッド85.5mm モータ長(mm)110 瞬時最大出力トルク(N・m)6.1 モデル標準モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする