山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
クローズドループステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
-
瞬時最大出力トルク(N・m)
0.35
注文コード
56308236
品番
PBM423FXK30-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□42
適合ギヤヘッド
42mm
モータ長(mm)
55.9
瞬時最大出力トルク(N・m)
0.35
モデル
標準モデル