山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
クローズドループステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
20
許容トルク(N・m)
1.47
注文コード
56308254
品番
PBM423FGGK30-M
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
許容トルク(N・m)
1.47
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
90
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□42
適合ギヤヘッド
42mm
モータ長(mm)
86.1
バックラッシュ
0.25°以下
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル