山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
クローズドループステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
30
許容トルク(N・m)
4
注文コード
56308367
品番
PBM603FGJK30-M
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
30
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
許容トルク(N・m)
4
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
60
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
モータ長(mm)
114.3
バックラッシュ
0.17°以下
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル